Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer Multi Clip Taifun 15x50mm VE=90 Stück hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklemmer Multi Clip Taifun 15x50mm VE=90 Stück hellblau
Briefklemmer Multi Clip Taifun 15x50mm VE=90 Stück hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR190580
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1905-80
EAN/GTIN:
     4001782232210
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Die praktischen Multi Clips sind vielseitig einsetzbar: Ob als Büroklammern-Ersatz oder um kleine Nachrichten und Geschenke irgendwo festzumachen, die fröhlich-bunten Klammern sind immer tolle Helfer!
  • Auch im Haushalt erweisen sich die Multi Clips als äußerst nützlich, beispielsweise zum Wiederverschließen von verschiedenen Verpackungen.
  • Produktdetails:
  • Material Polystyrol
  • Breite: 15 mm
  • Klemmweite: 13 mm
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.5280 kg
Farbe:
hellblau
Länge:
50 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Klammern:
Metall
max. Klemmweite:
13 mm
Packungsinhalt:
90 Stück
GPSR:
Laurel Klammern GmbH, Heinkelstr., 10, 71384, Weinstadt, Deutschland, www.laurel.coml-gmbh.de, info@laurel-gmbh.de, +49 7151 206370
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall, briefklemmer, klapphefter laurel, 1905, Briefklammer, Clip, Federklammer, Klammer, Papierklammer, Papierklemmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,40*
€ 56,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.