Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR270310 Herst.-Nr.: 2703-10 EAN/GTIN: 4001782171434 |
| | |
|
| | |
| - Reißnagel (Büro) 2703 / 30mm
- Werkstoff: Kunststoff
- überkapselt
- Durchmesser des Kopfes: 30 mm
- Farbe: weiß
- Art der Verpackung und Inhalt: Dose mit 4 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Bruttogewicht: | 0.0209 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kopfdurchmesser: | 30 mm | Marke: | Laurel | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift weiss, 2703, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,83* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,98* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,01* | € 1,90* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|