Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Superreißnagel 30mm VE=30 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superreißnagel 30mm VE=30 Stück blau
Superreißnagel 30mm VE=30 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR270430
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2704-30
EAN/GTIN:
     4001782206068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
laurel reißnagel blau
  • Halten Kalender, Landkarten, Poster, Pläne sicher an der Wand, markieren Termine und passen an jede Pinnwand
  • Stifthöhe 5,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel laurel, 2704, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 7,85*
2 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 8,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2776-94
ab € 1,74*
Ähnlich
Laurel
2743-95
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.