| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR284210 Herst.-Nr.: 2842-10 EAN/GTIN: 4001782218269 |
| |
|
| | |
| - Drahtlos heften ohne Heftgerät?
- Kein Problem: ZACKO Klemmen halten Dokumente sicher und ohne Beschädigung zusammen, die Klemme lässt sich leicht wieder lösen und immer wieder verwenden.
- Bestens geeignet als Eckenklammer.
Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen: | | Breite: | 11 mm | Bruttogewicht: | 0.0430 kg | Farbe: | weiß | Form: | viereckig | Länge: | 14 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Material der Klammern: | Kunststoff | max. Klemmweite: | 0.1 mm | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckenklammer, 2842, Briefklammern, Eckenclips, Eckenklammern, Eckenklips, Heftclips, Heftklammern, Heftklips, Zacko |
| | |
| |