Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief- oder Eckenklammer Zacko 2 12x18mm VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brief- oder Eckenklammer Zacko 2 12x18mm VE=100 Stück blau
Brief- oder Eckenklammer Zacko 2 12x18mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR285230
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2852-30
EAN/GTIN:
     4001782218740
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
  • Drahtlos heften ohne Heftgerät?
  • Kein Problem: ZACKO Klemmen halten Dokumente sicher und ohne Beschädigung zusammen, die Klemme lässt sich leicht wieder lösen und immer wieder verwenden.
  • Bestens geeignet als Eckenklammer.Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.0870 kg
Farbe:
blau
Form:
viereckig
Länge:
18 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
max. Klemmweite:
0.2 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern blau, eck klammer, laurel eckenklammern, 2852, Briefklammern, Eckenclips, Eckenklammern, Eckenklips, Heftclips, Heftklammern, Heftklips, Zacko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2852-70
ab € 3,03*
Ähnlich
Laurel
2852-95
ab € 3,03*
Ähnlich
Laurel
2852-60
ab € 3,02*
Ähnlich
Laurel
2852-20
ab € 3,03*
Ähnlich
Laurel
2852-11
ab € 3,02*
Ähnlich
Laurel
2852-10
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.