Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konzepthalter mit Metallfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konzepthalter mit Metallfuß weiß
Konzepthalter mit Metallfuß weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR312110
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     3121-10
EAN/GTIN:
     4001782325745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
  • Hält Notizen, Prospekte, Schreibhefte, Getränke- und Speisekarten usw. sicher und standfest auf kleinstem Raum (Durchmesser 60 mm) und ist mit seinem elastischen Klip sehr flexibel
  • Der Konzepthalter zum Mitnehmen, überall und jederzeit einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
71 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, buchständer weiß, konzepthalter, laurel konzepthalter, 3121, Clip, Konzepthalter-Clip, KonzepthalterClip, Schriftstückmanager, Skripthalter, Standfuß, Standfuß-Konzepthalter, StandfußKonzepthalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,71*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 2,81*
€ 4,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
3121-00
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.