Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Cartridge kompatibel mit Lexmark 75C2XK0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Cartridge kompatibel mit Lexmark 75C2XK0 schwarz
Toner Cartridge kompatibel mit Lexmark 75C2XK0 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_1240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     4250440215960
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Cartridge
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Lexmark CS421 dn, adn/ CS521dn/ CS622de / CX421adn/ CX522ade/ CX622ade/ CX625ade, adhe, adhs
  • Kapazität: 8500 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
8500
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
78C2XK0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,99*
€ 95,82*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 89,89*
€ 101,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.