Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Kyocera TK 130 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit Kyocera TK 130 schwarz
Toner kompatibel mit Kyocera TK 130 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_1400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400
EAN/GTIN:
     4250440201802
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul passend für
  • Kyocera FS 1300/D/DN/FS1350DN
  • 7200 Seiten
  • schwarz
  • Topqualität - Made in Germany
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
7200
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK130
GPSR:
MC Büro GmbH, Döbelner Str., 4, 12627, Berlin, Deutschland, www.mcbuero.de, info@mcbuero.de, +49 30 47303253
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 24,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 28,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.