Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_1406 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1406 EAN/GTIN: 4250440203912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Modul
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Kyocera FS 1120D/ DN - XL Kartusche
- Kapazität: 5.000 Seiten
- mit neuem Chip
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK 160 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |