Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_1428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1428 EAN/GTIN: 4250440208528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Cartridge
- Deckungsgrad: 5%
- passend für: Kyocera Ecosys M 3040 IDN/ 3540 IDN
- Kapazität: 14500
- mit neuem Chip
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.6940 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 14500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK 3150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, ldz toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |