Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit TK-1170 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit TK-1170 schwarz
Toner kompatibel mit TK-1170 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_1438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1438
EAN/GTIN:
     4250440213164
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul passend für: Kyocera Ecosys 2040dn
  • 7200 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5650 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
GPSR:
MC Büro GmbH, Döbelner Str., 4, 12627, Berlin, Deutschland, www.mcbuero.de, info@mcbuero.de, +49 30 47303253
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
7200
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK-1170
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,28*
€ 47,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,14*
€ 55,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.