Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_1500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1500 EAN/GTIN: 4250440205558 |
| |
|
| | |
| - Toner Modul Marathon
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Kyocera FS 1300D/ DN/ 1350 DN/ 1028/ 1128/ MFP
- XXL-Kartusche
- Kapazität: 12.000 Seiten
- mit neuem Chip
Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK 130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |