Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_1600 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1600 EAN/GTIN: 4250440200119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Modul
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Brother HL 2140/ 2150/ 2170/ DCP 7030/ 7040/ 7045N, MFC 7320/ 7440N/ 7840W
- Kapazität: 2.600 Seiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.9850 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 2600 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TN 2120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |