Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_3212 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3212 EAN/GTIN: 4250440206302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Modul
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Lexmark C 540 N/ C 543 DN/ C 544 DN/ DTN/DW/N/ C 546 DTN/ X 543 DN/ X 544 DN/ DTN/ DW/ N/ X 546 DTN/ X 548 DE/ X 548 DTE
- Farbe: schwarz
- Kapazität: 2.500 Seiten
- mit neuem Chip
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.3420 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 2500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | C540H1KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner schwarz, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |