| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_4219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4219 EAN/GTIN: 4250440205138 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Modul
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Brother HL 4570/ DCP 9270/ MFC 9970
- Farbe: magenta
- Kapazität: 6.000 Seiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TN-328 M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, ldz toner, lasertoner für brother, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |