Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_4226 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4226 EAN/GTIN: 4250440208702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Cartrigde
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Brother HL- L8250/ 8350 cyan
- Kapazität: 3500 Seiten
- mit neuem Chip
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.6580 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 3500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TN-326 C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother cyan, lasertoner für brother, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |