Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Brother TN-241BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit Brother TN-241BK schwarz
Toner kompatibel mit Brother TN-241BK schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4229
EAN/GTIN:
     4250440208436
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Cartridge passend für Brother HL 3140 CW/ 3170 CDW/ 3150 CDW/ DCP 9020 CDW/ MFC 9140 CDN/ MFC 9330 CDW/ MFC 9340 CDW black
  • 2500 Seiten
  • schwarz
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
0.05 %
Farbe:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
2500
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
nein
Refill:
ja
Typbezeichnung:
TN-241 BK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,95*
€ 28,53*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 33,68*
€ 37,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.