Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Brother TN-421BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit Brother TN-421BK schwarz
Toner kompatibel mit Brother TN-421BK schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4249
EAN/GTIN:
     4250440213379
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Modul passend für
  • Brother TN-421BK
  • 3000 Seiten
  • schwarz
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
3000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,58*
€ 50,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,28*
€ 60,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.