Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK 590 K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK 590 K schwarz
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK 590 K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4416
EAN/GTIN:
     4250440205237
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Kyocera FS C 5250/ 2026/ DN/ 2126/ 2526/ 2626 MFP
  • Farbe: schwarz
  • Kapazität: 7.000 Seiten
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4570 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 590 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,88*
€ 59,74*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 49,39*
€ 70,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.