Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul für Kyocera TK 855 K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul für Kyocera TK 855 K schwarz
Toner Modul für Kyocera TK 855 K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4440
EAN/GTIN:
     4250440216813
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Kyocera TASKAlfa 400ci/ 500ci/ 552ci
  • Farbe: schwarz
  • Kapazität: 25.000 Seiten
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7860 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
25000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 855 K
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, ldz toner, 1T02P30NL0, 8115, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, TK, TK-8115, TK8115, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,59*
€ 56,10*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 47,95*
€ 66,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.