Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul kompatibel mit Kyocera FS C 8020 MFP/ 8025 MFP/ 8520 MFP/ 8525 MFP black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul kompatibel mit Kyocera FS C 8020 MFP/ 8025 MFP/ 8520 MFP/ 8525 MFP black
Toner Modul kompatibel mit Kyocera FS C 8020 MFP/ 8025 MFP/ 8520 MFP/ 8525 MFP black
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4464
EAN/GTIN:
     4250440208191
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Cartridge
  • Deckungsgrad: 5%
  • passend für: Kyocera FS C 8020 MFP/ 8025 MFP/ 8520 MFP/ 8525 MFP black
  • Kapazität: 12000
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8450 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
12000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 895 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,42*
€ 69,60*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 58,87*
€ 82,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.