Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Kyocera TK 5150 K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner kompatibel mit Kyocera TK 5150 K schwarz
Toner kompatibel mit Kyocera TK 5150 K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4492
EAN/GTIN:
     4250440212198
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Cartridge passend für Kyocera Ecosys M6035, M6535, P6035, cdn black
  • 12000 Seiten
  • schwarz
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
0.05 %
Farbe:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
12000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
nein
Refill:
ja
Typbezeichnung:
TK 5150 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,90*
€ 72,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,87*
€ 85,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.