Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Kyocera TK-5230C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner kompatibel mit Kyocera TK-5230C cyan
Toner kompatibel mit Kyocera TK-5230C cyan
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4505
EAN/GTIN:
     4250440213928
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul passend für
  • Kyocera TK-5230C
  • 2200 Seiten
  • cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2110 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
2200
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner cyan, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,27*
€ 69,13*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 59,83*
€ 82,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.