Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 K schwarz
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4516
EAN/GTIN:
     4250440205824
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul Marathon
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Kyocera FS C 5250/ 2026/ DN/ 2126/ 2526/ 2626 MFP
  • Farbe: schwarz
  • XXL-Kartusche
  • Kapazität: 12.000 Seiten
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
12000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 590 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,13*
€ 78,24*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,43*
€ 93,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.