Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 C cyan
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 C cyan
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4517
EAN/GTIN:
     4250440205831
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul Marathon
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Kyocera FS C 5250/ 2026/ DN/ 2126/ 2526/ 2626 MFP
  • Farbe: cyan
  • XXL-Kartusche
  • Kapazität: 10.000 Seiten
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
GPSR:
MC Büro GmbH, Döbelner Str., 4, 12627, Berlin, Deutschland, www.mcbuero.de, info@mcbuero.de, +49 30 47303253
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
10000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 590 C
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,15*
€ 58,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,86*
€ 68,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.