Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 M magenta
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 590 M magenta
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4518
EAN/GTIN:
     4250440205848
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul Marathon
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Kyocera FS C 5250/ 2026/ DN/ 2126/ 2526/ 2626 MFP
  • Farbe: magenta
  • XXL-Kartusche
  • Kapazität: 10.000 Seiten
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4650 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Farbname:
magenta
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
10000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 590 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,04*
€ 73,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,29*
€ 77,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.