Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 580 K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 580 K schwarz
Toner Modul Marathon kompatibel mit Kyocera TK 580 K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4520
EAN/GTIN:
     4250440205862
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul Marathon
  • Deckungsgrad 5%
  • passend für: Kyocera FS C 5150
  • Farbe: schwarz
  • XXL-Kartusche
  • Kapazität: 7.000 Seiten
  • mit neuem Chip
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK 580 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,07*
€ 72,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,00*
€ 86,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.