| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_4522 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4522 EAN/GTIN: 4250440205886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Modul Marathon
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Kyocera FS C 5150
- Farbe: magenta
- XXL-Kartusche
- Kapazität: 7.000 Seiten
- mit neuem Chip
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 7000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK 580 M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner magenta, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |