Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Cartrigde kompatibel mit TK-5150YXL yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Cartrigde kompatibel mit TK-5150YXL yellow
Toner Cartrigde kompatibel mit TK-5150YXL yellow
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4595
EAN/GTIN:
     4250440212679
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Cartigde
  • Deckungsgrad: 5 %
  • passend für: Kyocera ECOSYS M6035cidn/ M6535cidn/ P6035cdn / XL-
  • Farbe: yellow
  • Kapazität: 13500 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
yellow
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
13500
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK-5150YXL
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner yellow, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,88*
€ 65,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,14*
€ 68,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.