| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_4690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4690 EAN/GTIN: 4250440214734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Toner Modul
- Deckungsgrad: 5%
- passend für: Kyocera Ecosys M 6235 cidn/t, M6635 cidn, P6235 cdn
- Kapazität: 11000 Seiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 11000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK-5280M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner magenta, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |