Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270K schwarz
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4692
EAN/GTIN:
     4250440214758
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul
  • Deckungsgrad: 5%
  • passend für: Kyocera EcosysM6230 cidn/t, M6630 cidn, P6230 cdn
  • Kapazität: 8000 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6240 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
8000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK-5270K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,54*
€ 91,54*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 80,40*
€ 108,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.