Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270M magenta
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270M magenta
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     4250440214772
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul
  • Deckungsgrad: 5%
  • passend für: Kyocera EcosysM6230 cidn/t, M6630 cidn, P6230 cdn
  • Kapazität: 6000 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6540 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK-5270M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,13*
€ 98,29*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 84,14*
€ 116,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.