Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270Y yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270Y yellow
Toner Modul kompatibel mit Kyocera TK-5270Y yellow
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_4695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4695
EAN/GTIN:
     4250440214789
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Toner Modul
  • Deckungsgrad: 5%
  • passend für: Kyocera EcosysM6230 cidn/t, M6630 cidn, P6230 cdn
  • Kapazität: 6000 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5500 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
yellow
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK-5270Y
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner yellow, lasertoner, ldz toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,20*
€ 98,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,44*
€ 116,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.