Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard RC magnetisch 90x120cm Sage Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard RC magnetisch 90x120cm Sage Green
Glasboard RC magnetisch 90x120cm Sage Green
Glasboard RC magnetisch 90x120cm Sage Green
Glasboard RC magnetisch 90x120cm Sage Green
Glasboard RC magnetisch 90x120cm Sage Green
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-104354
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104354
EAN/GTIN:
     8713797108188
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Das Legamaster RC Matte Glasboard in Sage Green, 90x120cm, vereint Funktionalität mit einem anspruchsvollen Design und ist somit eine ideale Ergänzung für jeden modernen Arbeits- oder Kreativbereich. 
  • Die Besonderheit dieses Boards liegt in seinen abgerundeten Ecken, die nicht nur für eine elegante Optik sorgen, sondern auch die Sicherheit erhöhen. 
  • Ausgestattet mit einer langlebigen, magnetischen Glasoberfläche aus 4mm dickem gehärtetem Sicherheitsglas, ist dieses Glasboard bestens für eine intensive Nutzung vorbereitet. 
  • Die matte, pastellblaue Oberfläche sorgt nicht nur für ein stilvolles Erscheinungsbild, sondern bietet auch optimale Schreibeigenschaften. 
  • Mit edding 95 Markern erzielen Sie die besten Ergebnisse, während die magnetische Oberfläche das einfache Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos ermöglicht. 
  • Dieses hochwertige, rahmenlose Glasboard ist leicht zu reinigen und bietet eine hygienische Schreibfläche, die perfekt für den Einsatz in vielfältigen Umgebungen geeignet ist. 
  • Ob in Büros, Besprechungsräumen oder kreativen Studios, das Legamaster RC Glasboard fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und unterstützt eine effektive Organisation und Präsentation. 
  • Im Lieferumfang sind 2 superstarke Magnete (Durchmesser 20mm) und ein edding 95 Glasboardmarker.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Besonderheiten:
runde Ecken
Bruttogewicht:
16.1 kg
Farbe:
grün
Farbname:
salbeigrün
Marke:
Legamaster
Material:
Glas
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Tafelfarbe:
salbeigrün
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas, magnetboard, planmaster magnettafel, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 353,86*
€ 427,03*
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 340,38*
€ 433,14*
Frei Haus
ab € 354,65*
€ 440,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 369,13*
€ 441,82*
Frei Haus
ab € 372,09*
€ 458,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,14*
€ 515,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,17*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,84*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,85*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,86*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 26,01*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,94*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,89*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,93*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.