Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-104454 Herst.-Nr.: 7-104454 EAN/GTIN: 8713797108218 |
| |
|
| | |
| - Das Legamaster Matte Glasboard in Chilly Lake, mit seinen Maßen von 90x120cm, kombiniert stilvolle Ästhetik mit funktionaler Exzellenz, ideal für den Einsatz in modernen Arbeitsumgebungen oder kreativen Räumen.
- Dieses dekorative Glasboard zeichnet sich durch seine langlebige, magnetische Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas aus, die für eine intensive Nutzung konzipiert wurde.
- Die Oberfläche des Boards garantiert beste Schreibeigenschaften.
- Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit edding 95 Markern und genießen Sie ein echtes Schreibgefühl dank der matten Oberfläche.
- Die magnetische Funktion ermöglicht es Ihnen, Notizen, Skizzen und Fotos einfach und schnell anzubringen, was das Glasboard zu einem unverzichtbaren Werkzeug für effektive Kommunikation und Organisation macht.
- Die Pflege und Instandhaltung des Boards gestaltet sich mühelos durch seine glatte, hygienische Glasoberfläche, die leicht zu reinigen ist.
- Die Qualität und Robustheit des Materials gewährleisten eine lange Lebensdauer und beständige Performance, selbst bei täglichem, intensivem Gebrauch.
- Im Lieferumfang sind 2 superstarke Magnete (Durchmesser 20mm) und ein edding 95 Glasboardmarker.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 18.65 kg | Farbe: | blau | Farbname: | hellblau | Marke: | Legamaster | Material: | Glas | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Tafelfarbe: | hellblau | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, planmaster magnettafel, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,22* | € 309,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 247,18* | € 319,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 262,15* | € 319,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,00* | € 325,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,05* | € 337,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|