Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-104543 Herst.-Nr.: 7-104543 EAN/GTIN: 8713797078832 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Glasboard
- Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln/Whiteboards
- Glatt und leicht beschreibbar
- Sehr gut bis hervorragend trocken abwischbar
- Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt
- Oberflächenbeschaffenheit: gehärtetes Sicherheitsglas (4mm)
- Markerablage aus Plexiglas kann separat bestellt werden
- Beschreibung der Besonderheiten: Lieferung inkl. 2 Magnete (Durchmesser 12mm), Kreidemarker (weiß), Montagesatz (Wandhaken) und Montageanleitung
- Glasboard kann in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 6.71 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Legamaster | Material: | Glas | Produktbreite: | 80 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, planmaster magnettafel, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,01* | € 89,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,59* | € 97,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,59* | € 99,77* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,95* | € 100,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,74* | € 112,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|