Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Whiteboardlöscher magnethaftend weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboardlöscher magnethaftend weiß
Whiteboardlöscher magnethaftend weiß
Whiteboardlöscher magnethaftend weiß
Whiteboardlöscher magnethaftend weiß
Whiteboardlöscher magnethaftend weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-1201001
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Legamaster kleiner Whiteboardlöscher
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Mit Magnetkern, haftet an der Tafel
  • Löscher aus Kunststoff,
  • Weiß und nachfüllbar
  • Größe: 14,3 x 4,8 x 0,30 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Magnetkern
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.105 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.089 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
143 mm
magnetisch:
ja
Marke:
Legamaster
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher legamaster, tafellöscher, Reinigung, Tafelreiniger, TZ4, Whiteboard, Whiteboardreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.