Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardlöscher Wooden magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardlöscher Wooden magnetisch
Whiteboardlöscher Wooden magnetisch
Whiteboardlöscher Wooden magnetisch
Whiteboardlöscher Wooden magnetisch
Whiteboardlöscher Wooden magnetisch
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-120325
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120325
EAN/GTIN:
     8713797099868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Magnetischer Tafellöscher aus Holz mit austauschbarem Pad
  • Abmessungen etwa 15 x 4,5 x 3 cm
  • Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462)
  • Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica)
  • Auf Legamaster-Whiteboards verwendbarJedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt istNur für den Trockeneinsatz
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Mit den Löscher-Pads kann der WOODEN Tafellöscher leicht nachgefüllt werden. Zum einfachen Reinigen Ihres Whiteboards, damit es perfekt in Form bleibt. Die ideale Ergänzung zu allen magnetischen Whiteboards von Legamaster.
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.1020 kg
Farbe:
braun
Importdatum:
01.06.2021
Länge:
19 mm
magnetisch:
ja
Marke:
Legamaster
Material:
Holz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1218
€ 5,87*
ab € 13,06*
€ 18,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,56*
€ 19,46*
€ 7,95*
ab € 13,90*
€ 20,54*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 15,12*
€ 21,55*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 16,30*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122025
ab € 13,20*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,72*
Zubehör
Legamaster
7-120425
ab € 6,99*
Zubehör
Legamaster
7-122825
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.