Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenband 20mm x 3m magnetisch weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Etikettenband 20mm x 3m magnetisch weiß
Etikettenband 20mm x 3m magnetisch weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-187200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-187200
EAN/GTIN:
     8713797028806
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Legamaster magnetische Etikettenbänder
  • Beschreibbar mit non-permanenten Folienschreibern (feucht abwischbar)
  • Kennzeichnung und Markierung für Regale etc., haftet an allen eisenhaltigen Oberflächen, passende Etikettenlängen vom Band abschneidbar, Haftkraft ca. 32 g / qcm
  • Größe: Rolle von 20 mm x 3 m
  • Stärke: ca. 0,6 mm
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kennzeichnung und Markierung für Regale etc., haftet an allen eisenhaltigen Oberflächen, passende Etikettenlängen vom Band abschneidbar, Haftkraft ca. 32 g / cm²
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.126 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Form:
Band
Gewicht:
0.121 kg
Haftkraft:
32 g
Höhe:
27 mm
Länge:
60 mm
Marke:
Legamaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
155
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,12*
€ 19,06*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 26,98*
€ 40,93*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 51,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 4,37334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.