Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenband 50mm x 3m magnetisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenband 50mm x 3m magnetisch weiß
Etikettenband 50mm x 3m magnetisch weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-187600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-187600
EAN/GTIN:
     8713797028844
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Legamaster magnetische Etikettenbänder
  • Beschreibbar mit non-permanenten Folienschreibern (feucht abwischbar)
  • Kennzeichnung und Markierung für Regale etc., haftet an allen eisenhaltigen Oberflächen, passende Etikettenlängen vom Band abschneidbar, Haftkraft ca. 32 g / qcm
  • Größe: Rolle von 50 mm x 3 m
  • Stärke: ca. 0,6 mm
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kennzeichnung und Markierung für Regale etc., haftet an allen eisenhaltigen Oberflächen, passende Etikettenlängen vom Band abschneidbar, Haftkraft ca. 32 g / cm²
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.304 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Form:
Band
Gewicht:
0.297 kg
Haftkraft:
32 g
Höhe:
50 mm
Länge:
60 mm
Marke:
Legamaster
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,09*
€ 38,87*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,80*
€ 71,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 9,36334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.