Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Jarhresplaner persönlich 2022 60x90cm DE and AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Karton-Jahresplaner 2024 406x594mm DE
Legamaster Karton-Jahresplaner 2024 406x594mm DE
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-42030224
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-420302-24
EAN/GTIN:
     8713797107488
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Pappe: 250 g/m2
  • Jahresplaner mit waagerechter Tagesaufteilung und senkrechter Monatsaufteilung (nur der erste Wochentagsbuchstabe)
  • Jahresplaner mit senkrechter Monatseinteilung im Querformat
  • Kennzeichnung der Wochenenden in unterschiedlicher Färbung
  • Raum für Notizen am unteren Rand des Planers
  • Mit integrierter Wochennummerierung
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Beschichtung:
ohne
Besonderheiten:
Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht.
Blattformat:
A2
Breite:
594 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Einteilung:
1 Jahr/Seite
Farbe:
blau
Farbe des Hintergrundes:
weiß
feucht abwischbar:
nein
Höhe:
406 mm
Importdatum:
20.03.2023
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Legamaster
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel jahresplaner, Aktivitätenplaner, Kalender, Kartonjahresplaner, Kartonplaner, Mehrzweckplaner, Planer, Wandkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 7,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 8,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.