Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-450400 Herst.-Nr.: 7-450400 EAN/GTIN: 8713797031271 |
| |
|
| | |
| - Magnetschild Magnetetikettenträger
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Packung mit 54 Stück
- Lieferung im Set mit weißen Etiketten
- Größe (HxL): 20 x 60 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Lieferung im Set mit weißen Etiketten | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.38 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.342 kg | Höhe: | 20 mm | Länge: | 60 mm | Marke: | Legamaster | Packungsinhalt: | 54 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Magnet C-Profil, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetschilder, Magnetetikettenträger, Magnethalter, Magnetschild, Planungszubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 28,58* | € 40,32* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,01* | € 43,55* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 34,81* | € 47,07* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 37,04* | € 51,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 60,39* | € 78,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 54 Stück (ab € 0,59278* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|