Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-Screen Touchdisplay STX-65 feste Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e-Screen Touchdisplay STX-65 feste Wandmontage
e-Screen Touchdisplay STX-65 feste Wandmontage
e-Screen Touchdisplay STX-65 feste Wandmontage
e-Screen Touchdisplay STX-65 feste Wandmontage
e-Screen Touchdisplay STX-65 feste Wandmontage
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-STX6550FIX
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     STX6550FIX
EAN/GTIN:
     8713797093798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
  • e-Screen Touchdisplay 65 Zoll (165 cm)
  • Ultra-HD Touchdisplay mit hochpräziser Infrarot-Touch-Technologie
  • Dank Optical-Bonding wird der Luftspalt durch eine glasartige Verklebung desDisplays und der Glasoberfläche zur Vergangenheit, was in einem hellerem, klaren Bild resultiert
  • Kein Paralaxeneffekt durch Optical-Bonding
  • Toucheingabe durch jedes passive Zeigegerät (Finger, Stift, etc.) ab einem Durchmesser von 3 mm
  • Keine internen Reflexionen innerhalb des Displays
  • Integrierte Objekterkennung auf Windows: So können unterschiedliche Gegenstände unterschiedliche Funktionen wie Schreiben, Radieren oder Auswählen auslösen
  • Ultraflaches, minimalistisches Design fügt sich in jede Geschäftsumgebung ein
  • 30% weniger Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen großformatigen Touchscreens
  • Geringer Energieverbrauch durch automatische Helligkeitsregelung
  • inklusive SP-3700B Active Sound System
  • aktives 2-Wege-System mit integriertem Subwoofer für kräftige, klare Audiowiedergabe
  • exzellente Sprachwiedergabe
  • einfach am Board montiert
  • entwickelt für Räume bis zu 120 qm Größe
  • Steuerung durch Fernbedienung oder am Gerät selbst
  • Für die Wandmontage
  • flache, starre Montagelösung
  • optimale Raumnutzung
  • Gestell erschafft einen Abstand zur Wand, sodass dort Kabel geschickt untergebracht werden können
  • 3D-Optik: der e-Screen hebt sich elegant von der Wand ab
Weitere Informationen:
Auflösung:
3840 x 2160 px
Ausgangsanschlüsse:
Audio-out, SPDIF audio-out
Besonderheiten:
Betrachtungswinkel max. Horizontal: 178 Grad / Vertikal: 178 Grad
Bildschirmgröße:
65 "
Breite:
1549 mm
Eingangsanschlüsse:
Displayport 1.2, HDMI 2.0 (2x), VGA, Audio In, IR extender
Energieeffizienzklasse:
B
Farbe:
schwarz
Helligkeit:
350 cd/qm
Höhe:
894 mm
Kontrastverhältnis:
1200:1
Marke:
Legamaster
OPS Steckplatz:
ja
Reaktionszeit:
8 ms
Tiefe:
89 mm
Touchpunkte:
20
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Display, Touchdisplay, 65 zoll bildschirm, bildschirm, bildschirm 16:9, Berührungsbildschirm, Display, e-Screen, eScreen, Multimediadisplay, Präsentationsbildschirm, Screen, Smart, Smart-Display, SmartDisplay, Touch, Touch-Monitor, TouchMonitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.513,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.928,39*
€ 4.674,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.907,74*
€ 4.650,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.812,81*
€ 4.537,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.633,00*
€ 4.323,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.521,02*
€ 4.190,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.513,15*
€ 4.180,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.