Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten ProSafe blau Landwirtschaft DIN 13157 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leina Pro Safe Land- & Forstwirtschaft, Maße: 310 x 130 x 210 mm
Leina Pro Safe Land- & Forstwirtschaft, Maße: 310 x 130 x 210 mm
Leina Pro Safe Land- & Forstwirtschaft, Maße: 310 x 130 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     467-#LEIN21104
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     21104
EAN/GTIN:
     4011166211045
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Erste-Hilfe-Koffer SAN mit Wandhalterung und Gummidichtung, aus ABS-Kunststoff, ohne Arretierung, Inhalt: DIN 13157 mit Zusatzausstattung
  • Größe: 310 x 130 x 210 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Bruttogewicht:
3.2 kg
Farbe:
blau
Höhe:
210 mm
Marke:
Leina-Werke
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandkasten en 13157, verbandkasten leina, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Wundpflaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 90,50*
€ 110,24*
€ 5,50*
ab € 88,25*
€ 110,26*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,71*
€ 112,64*
€ 4,95*
ab € 113,43*
€ 137,29*
€ 4,95*
ab € 113,66*
€ 137,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
REF 20001
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.