Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Mylar 1-10 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Mylar 1-10 weiß
Register A4 Mylar 1-10 weiß
Register A4 Mylar 1-10 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT100161
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100161
EAN/GTIN:
     5902812622133
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
  • Kartonregister 1-10, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben
  • Material: Mylarkarton 160 g/qm
  • Blattanzahl: 10
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-10
Besonderheiten:
folienverstärkter Lochrand
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.13 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kartonregister 1-10, ordnerregister, ordnerregister pappe, Blanko, Blanko-Register, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton, Kunststoff, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerRegister, Pap, Register
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,33*
Lager 467
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,94*
7 Tage
51
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 3,23*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.