Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Mylar 1-12 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Mylar 1-12 weiß
Register A4 Mylar 1-12 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT100162
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100162
EAN/GTIN:
     5902812221329
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Kartonregister 1-12, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben
  • Material: Mylarkarton 160 g/qm
  • Blattanzahl: 12
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-12
Besonderheiten:
folienverstärkter Lochrand
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblätter a4, kunststoff register, kunststoffregister weiß, Blanko, Blanko-Register, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton, Kunststoff, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerRegister, Pap, Register
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,38*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,56*
2 Tage
80
10
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,57*
2 Tage
80
10
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.