Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT106390090 Herst.-Nr.: 106390090 EAN/GTIN: 4002432343577 |
| |
|
| | |
| - Leitz Gehäuse für Locher 5182
- Material: Hart-PVC
- Format: 130x170x68 mm
- Farbe: rauchtopas
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.079 kg | Farbe: | rauchtransparent | Farbname: | rauchtopas | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1063, Bürolocher, Locher, Locherersatzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,53* | € 17,25* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,54* | € 19,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,65* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 27,73* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|