Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Wow 1-20 bedruckbar A4 PP 20 Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Wow 1-20 bedruckbar A4 PP 20 Blatt farbig
Plastikregister Wow 1-20 bedruckbar A4 PP 20 Blatt farbig
Plastikregister Wow 1-20 bedruckbar A4 PP 20 Blatt farbig
Plastikregister Wow 1-20 bedruckbar A4 PP 20 Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12450000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     12450000
EAN/GTIN:
     4002432115518
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Leitz Plastikregister WOW 1-20, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
  • Stabil und haltbar
  • Mit Universallochung
  • Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com)
  • Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
  • Blattanzahl 20
  • Format: 245x305 mm
  • Farbe: farbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
20
Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.271 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig
für Format:
A4 Überbreite
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-20, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, 1-20, 120, 20, Bedruckbar, Blanko, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, drucken, Easyprint, für, Karton, Karton-Register, Kartonregister, Kunststoff, Leitz, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerWOW, Papier, Papier-Register, PapierRegister, PC, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Zahlen-Register, PC-ZahlenregisterPC-Karton-Register, PCBlankoRegister, PCBuchstabenRegister, PCKartonregister, PCKunststoffregister, PCOrdnerregister, PCZahlenRegister, PCZahlenregisterPCKartonRegister, Register, Schräg, Schräg-Register, Schrägregister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,47*
€ 9,90*
Lager 467
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 10,26*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,60*
€ 10,46*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 10,75*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 4,91*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.