| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT12506001 Herst.-Nr.: 12506001 EAN/GTIN: 4002432367801 |
| |
|
| | |
| - Leitz Plastikregister 1-5, A4, Überbreite
- mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung
- Material: Polypropylen (PP)
- Blattanzahl 5
- Format: 225 x 297 mm
- Blisterverpackung
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 5 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.089 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Taben: | Zahlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, plastikregister 1-5, kunststoff register, kunststoffregister weiß, 1250, Kunststoff, Ordner, OrdnerRegister, Register, Zahlen, ZahlenRegister |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 35,33925* | € 48,20925* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,00* | € 62,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|