Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT12960000 Herst.-Nr.: 12960000 EAN/GTIN: 4002432117529 |
| |
|
| | |
| - Leitz Plastikregister 1-20, PC-beschriftbar, A4, Überbreite
- mit Universallochung
- beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com)
- Material: Polypropylen (PP)
- Blattanzahl: 20
- Format: 245x305 mm
- Farbe: transparent/farbig
Weitere Informationen: | | Anzahl der Taben: | 20 | Besonderheiten: | Übergröße | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 245 mm | Deckblatt: | ja | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | Farbig/Transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 305 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Taben: | Zahlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister a4 1-20 kunststoff, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, 1-20, 120, 1296, 20, Bedruckbar, Blanko, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, drucken, Easyprint, für, Karton, Karton-Register, Kartonregister, Kunststoff, Leitz, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerWOW, Papier, Papier-Register, PapierRegister, PC, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Zahlen-Register, PC-ZahlenregisterPC-Karton-Register, PCBlankoRegister, PCBuchstabenRegister, PCKartonregister, PCKunststoffregister, PCOrdnerregister, PCZahlenRegister, PCZahlenregisterPCKartonRegister, Register, Schräg, Schräg-Register |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,98* | € 8,45* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 6,41* | € 8,97* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,64* | € 10,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,87* | € 10,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,71* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|